VFS3110-4EC V Series(VFS3110) SMC 43508246 VFS3110-4EC V Series(VFS3110) SMC 43508246

V Series(VFS3110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし リード線取出方法(E) グロメットターミナル 注文コード43508246 品番VFS3110-4EC
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など94種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法(E) グロメットターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形) CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする