瓶洗浄装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43508265 品番ANXS-15
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

電気を使わないので漏電などの心配がありません。
外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)
肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。
ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。
水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。
適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。

付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド) 材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
注意
※蛇口への取付けは先端にネジのない水道呼び13にビスで固定します。(蛇口形状によっては取付けできないものがあります)蛇口キットを使用できない場合は、水道業者とお打合せ下さい。
容器の口内径が小さいものや形状により、洗浄できないものがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする