ポリエチ廃液回収キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43510959 品番BLI60809
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。
キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。
チューブは付属部品を用いて1〜4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)
また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)

付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル 材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16〜4mm用)、シリコンOリング大(2.1〜4mm)、シリコン閉鎖用栓 使用温度常温〜+50℃(常圧環境のみ) 適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする