VFS3130R-5DZ-03F-Q V Series(VFS3130R) SMC 43512026

 

VFS3130R-5DZ-03F-Q V Series(VFS3130R) SMC 43512026 VFS3130R-5DZ-03F-Q V Series(VFS3130R) SMC 43512026

V Series(VFS3130R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径G3/8 注文コード43512026 品番VFS3130R-5DZ-03F-Q
参考基準価格(税別)¥15,680 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 コイル定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 管接続口径G3/8 切換方式2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする