コクゴ
コクゴの 汎用管継手
コクゴの くい込み管継手・インサート管継手
ブレードロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512438
品番
TBB-0309
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。
●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力
ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
ねじの種類
R
ねじ径R
3/8
寸法D1(Φmm)
15.2
寸法D2(Φmm)
10.6
寸法B(Φmm)
15
寸法A(Φmm)
9
ねじ部
JIS規格 B0203:1999による
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。