ブレードロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径R3/4 寸法A(Φmm)25 注文コード43512569 品番TBB-0625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,630
この商品はねじ径R・寸法Aなど21種類から選べます 他の種類を見る

●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。
●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する ねじの種類R ねじ径R3/4 寸法D1(Φmm)33.2 寸法D2(Φmm)26 寸法B(Φmm)33 寸法A(Φmm)25 ねじ部JIS規格 B0203:1999による
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする