コクゴ
コクゴの 汎用管継手
コクゴの くい込み管継手・インサート管継手
ブレードロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512605
品番
TBS-0306
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。
安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
ねじの種類
R
寸法D1(Φmm)
11.2
寸法D2(Φmm)
7.5
寸法d(Φmm)
5
寸法B(Φmm)
11
寸法A(Φmm)
6
寸法R
3/8
寸法HEX(mm)
21