画像準備中

フッ素樹脂GL18ジョイント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43513664 品番BL59014
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は内容量22種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用
フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。
コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16〜10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。
チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。

使用温度範囲(℃)-50〜+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。 耐圧力(kPa)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする