コクゴ
コクゴの マスキングテープ
マスキングテープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(54.9m)
注文コード
43516297
品番
81260
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
54.9
用途
高温条件で(150℃)PCBゴールドのウェーブハンダ付けやPCBのマスキングに使用できます。
厚さ(mm)
0.18
テープ厚さ(mm)
0.18
抵抗値(Ω)
1.2×1011