※ソーサーは別売(専用ソーサー3300-05082)
ハンドルを持ちやすく改良されたシリーズ。本格的なエスプレッソ、カプチーノを味わえるANCAPのカップ&ソーサーです。
最大容量は180ml 外径87mm 高さ59mm 243〜248g(実測)のカップです。肉厚で重みがありますが、最後まで飲みやすく味わいやすい印象。広口なので普通のコーヒーよりも泡立ちのあるタイプ向きでしょうね。専用のソーサーも重さがあるものでした。
カプチーノ用に新しく設計されたカップだけあって使いやすい、つまんで持ち上げるのでは無く取手に指を入れ持ち上げるので重さを感じ無い。それでもカプチーノカップのイメージは変わらずさすがANCAP