ANCAP(アンカップ)
ANCAP(アンカップ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ANCAP(アンカップ)の グラス・食器・カトラリー
ANCAP(アンカップ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
MilanoCentraleアミューズプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43520016
品番
3300-0752
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
Maurizio Durantiにデザインされたシリーズ。伝統的なイタリアンデザインに挑戦したような、研ぎ澄まされたシェイプです。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
210×25
寸法(cm)
21