ANCAP(アンカップ)
ANCAP(アンカップ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ANCAP(アンカップ)の グラス・食器・カトラリー
ANCAP(アンカップ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
MilanoCentraleアミューズボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43520034
品番
3300-0761
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Maurizio Durantiにデザインされたシリーズ。伝統的なイタリアンデザインに挑戦したような、研ぎ澄まされたシェイプです。
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×49
寸法(cm)
8