日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの タッピングねじ
日産ネジの バインドタッピンねじ
(+)バインドタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43520224
品番
M4×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
頭部形状
バインド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧