日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの タッピングねじ
日産ネジの バインドタッピンねじ
(+)バインドタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
10
注文コード
43520242
品番
M4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
バインド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧