日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの タッピングねじ
日産ネジの バインドタッピンねじ
(+)バインドタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43520251
品番
M4×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
頭部形状
バインド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧