カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の 卓上備品・テーブルウェア
カネ大白木屋の トレー・お盆
ZEN黒マット木受台(タモ材)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43521093
品番
1002-0032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
国産タモ材を使用した木製台です。
材質
木製
高さ(mm)
18
短辺(mm)
190
長辺(mm)
190
内径(Φcm)
15