カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の 卓上備品・テーブルウェア
カネ大白木屋の トレー・お盆
ZEN黒マット木受台(タモ材)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43521109
品番
1002-0033
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
国産タモ材を使用した木製台です。
材質
木製
高さ(mm)
18
短辺(mm)
210
長辺(mm)
235
内径(Φcm)
18