カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
LONDONドレッシングカップ (ソース・オリーブオイル入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43521145
品番
5200-3004
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
陶器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
容量(mL)
150
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×40
寸法(cm)
9