MIYAMA[卓上消耗品]
MIYAMA[卓上消耗品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MIYAMA[卓上消耗品]の グラス・食器・カトラリー
MIYAMA[卓上消耗品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
OBIYプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43521276
品番
0322-0080
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
長辺(mm)
242
短辺(mm)
242
高さ(mm)
30
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(cm)
24