MIYAMA[卓上消耗品]
MIYAMA[卓上消耗品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MIYAMA[卓上消耗品]の グラス・食器・カトラリー
MIYAMA[卓上消耗品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
OBIY長皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43521319
品番
0322-0077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長辺(mm)
323
短辺(mm)
120
高さ(mm)
30
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(cm)
32