カネ大白木屋
キルトディナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43521714
品番
0218-6014
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
275×25
寸法(cm)
27.5
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
グラス・食器・カトラリー
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート
キルトディナー カネ大白木屋
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります
丼(どんぶり)
丼・鉢・小鉢
仕切り皿・ランチプレート
鉢
丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート
ステーキ皿・鉄板
中華丼・ラーメン鉢
深皿・カレー皿・ボウル
回転寿司皿
アイス・サンデーカップ
小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿
ソース・カレーポット
ミラープレート
小鉢
重箱
松花堂・弁当箱
陶板鍋・石焼鍋
丼重
子供用ランチ皿・食器
膳
そば皿・そばちょこ・すのこ
寿司桶・ちらし重
飯器・ケヤキ割子
オードブル皿
配食保温容器
長皿・長角皿・さんま皿
角皿・スクエアプレート
ケーキ皿・パイ皿
茶碗
汁椀
煮物碗
むし碗
呑水(とんすい)
シェアする
マイページ