SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VFS4600)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43522273
品番
VFS4600-7FZ
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(6) 3位置パーフェクト
CADデータダウンロード