VFS4600-4FZC-04 V Series(VFS4600) SMC 43522307

 

VFS4600-4FZC-04 V Series(VFS4600) SMC 43522307 VFS4600-4FZC-04 V Series(VFS4600) SMC 43522307

V Series(VFS4600)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43522307 品番 VFS4600-4FZC-04
参考基準価格(税別)¥43,510 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの種類Rc コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径Rc1/2 手動操作方式(C) ロック式 (レバー形) CE-対応品(-) なし 切換方式3位置パーフェクト ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(6) 3位置パーフェクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする