VFS4600-3FZ-04T V Series(VFS4600) SMC 43522325

 

VFS4600-3FZ-04T V Series(VFS4600) SMC 43522325 VFS4600-3FZ-04T V Series(VFS4600) SMC 43522325

V Series(VFS4600)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43522325 品番 VFS4600-3FZ-04T
参考基準価格(税別)¥43,510 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの種類NPTF コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 管接続口径NPTF1/2 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) CE-対応品(-) なし 切換方式3位置パーフェクト ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(6) 3位置パーフェクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする