VFS4600-5FZB-03-Q V Series(VFS4600) SMC 43522334

 

VFS4600-5FZB-03-Q V Series(VFS4600) SMC 43522334 VFS4600-5FZB-03-Q V Series(VFS4600) SMC 43522334

V Series(VFS4600)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43522334 品番 VFS4600-5FZB-03-Q
参考基準価格(税別)¥43,840 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの種類Rc コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc3/8 手動操作方式(B) ロック式 (要工具形) CE-対応品(Q) CE対応 切換方式3位置パーフェクト ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(6) 3位置パーフェクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする