VFS4610R-5DZ V Series(VFS4610R) SMC 43522535

 

VFS4610R-5DZ V Series(VFS4610R) SMC 43522535 VFS4610R-5DZ V Series(VFS4610R) SMC 43522535

V Series(VFS4610R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43522535 品番 VFS4610R-5DZ
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 管接続口径サブプレートなし コイル定格電圧(V)DC24 切換方式3位置パーフェクト ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) CE-対応品(-) なし シンボル(6) 3位置パーフェクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする