カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
クリアーリム丸皿(ガラス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43523008
品番
5800-0200
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
長辺(mm)
400
短辺(mm)
400
高さ(mm)
35
材質
ガラス
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(cm)
40