カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長角ケーキプレート白磁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43523123
品番
0211-0021
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長辺(mm)
349
短辺(mm)
234
高さ(mm)
15
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
13.5吋