カネ大白木屋
プラムホワイトメタプラター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
高さ(mm)
37
37
35
短辺(mm)
265
265
217
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43526018
品番
5050-0026
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お求めやすい価格と、シンプルな定番形状が魅力の中国製食器シリーズです。
長辺(mm)
368
短辺(mm)
265
高さ(mm)
37
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(cm)
36