※蓋のみ(ボール別売)
カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ホワイト切立ボール(蓋のみ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43527287
品番
0410-0184
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
L
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×35
注意
※蓋のみ。ボールは別売です。