※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類Rc1/8注文コード43527629品番CXS2M32-10-A90S
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類など900種類から選べます他の種類を見る ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり