カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
あめ釉金タタキアーチ向付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43528188
品番
0406-6001
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×47