※1-2-M12-3-VP-VG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/4
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43529264
品番
VG342-5GS-06B-Y
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
リード線取出方法
(G) グロメット
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
弁形式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
搭載パイロット弁
(Y) 低消費電力形(DCのみ)
流路記号
(B) N.O. (ノーマルオープン)
CADデータダウンロード