カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
古染渦文楕円深小鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43529798
品番
0411-0206
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
4.0寸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×137×63