カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ヒスイ梅型小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43530245
品番
0876-0021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
57
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
中