カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白練リンカボール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43530446
品番
0629-0144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
45
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(cm)
12