※みずいろ小付のみ
カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
みずいろとちり小付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43532853
品番
0406-6010
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
直径(Φmm)
83
高さ(mm)
48
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
注意
※みずいろ小付のみ