カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸珍味
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
64
色
キルト紋
注文コード
43533106
品番
1203-0214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
直径・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
64
高さ(mm)
59
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
キルト紋