カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸高台盃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43533587
品番
0732-0024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
直径(Φmm)
55
高さ(mm)
62
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
白刷毛目