カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
九谷型千代口
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒マット
注文コード
43533955
品番
0894-0033
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
55
高さ(mm)
28
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
黒マット