カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マス型小付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄
注文コード
43534104
品番
0817-0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×56×37