カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
花珍味(小)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43534418
品番
0817-0063
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
54
高さ(mm)
38
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
赤