カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸珍味
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
76
色
グリーン
注文コード
43534445
品番
5000-0125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
直径・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
76
高さ(mm)
36
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
グリーン