曜日別特売
0407-0709 白釉笹舟前菜皿 カネ大白木屋 43535583

白釉笹舟前菜皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43535583品番0407-0709
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
長辺(mm)230短辺(mm)90高さ(mm)45材質強化磁器電子レンジ食器洗浄機サイズ7.5寸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする