サビ巻小判皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43536308 品番 0459-5019
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
長辺(mm)195 短辺(mm)127 高さ(mm)22 材質磁器 電子レンジ 食器洗浄機 サイズ6.5寸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする