カネ大白木屋
ヒワ釉楕円皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43536633
品番
0411-0112
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長辺(mm)
195
短辺(mm)
182
高さ(mm)
35
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
6.0寸