カネ大白木屋
雪粉引クラフト皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
7.0寸
6.0寸
7.0寸
8.0寸
5.0寸
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43536859
品番
0503-0042
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
7.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
238×30