カネ大白木屋
伊賀織部石目皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
7.0寸
7.0寸
8.0寸
9.0寸
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43537044
品番
0307-0071
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
7.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
227×34