SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
V Series(VHS40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43537585
品番
VHS40-F04A-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,550
この商品は
254
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) 1/2
材質
ハンドル/ボンネット:(A) 難燃PBT
ボディサイズ
40
ハンドル色
(K) 黒色
流れ方向
(R)右→左
CADデータダウンロード