VHS40-F03A-K V Series(VHS40) SMC 43537637

V Series(VHS40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43537637 品番VHS40-F03A-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,950
この商品は254種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(03) 3/8 材質ハンドル/ボンネット:(A) 難燃PBT ボディサイズ40 ハンドル色(K) 黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする